Aspirateur eau-poussières AERO 21-21INOX

Réf.: 078540 21-21INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AERO 21-21 PC INOX
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 250 W
Volume du récipient 20 l
Longueur 390 mm
Largeur 400 mm
Hauteur 525 mm
Longueur flexible d'aspiration 2,5 m
⌀ tuyau 32 mm
Longueur câble 5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 60 l/s
Dépression 210 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 64 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Décolmatage de filtre Système Push & Clean
Poids 8,5 kg
Systèmes de filtrage Elément filtrant en PET
Particularité Compact, cuve en inox
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Réf. fabricant 107406603

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation > 99,9%.
Aspirateur universel compact avec système de décolmatage de filtre Push & Clean.
  • Avec prise et système de mise en marche automatique pour raccorder un appareil électrique (max. 2000 W).
  • Réservoir en inox avec poignée et fixation pour flexible.

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, fixation pour flexible, tube coudé, filtre humide et élément filtrant lavable (PET).

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).