Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVR-L40

Réf.: 078522 IVR-L40
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 2 à 3 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant IVR-L 40/12-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 200 W
Volume du récipient 40 l
Dimensions nominales raccords DN50 mm
Longueur 711 mm
Largeur 523 mm
Hauteur 960 mm
Longueur câble 6 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 59 l/s
Dépression 230 mbar
Niveau sonore 71 dB(A)
Classe de poussières − aspirateur L; L
Poids 36 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078522 IVR-L40
Copier
EAN / GTIN 4054278459684
Copier
Réf. fabricant 9.986-054.0
Copier
Fabricant Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Aspirateur industriel destiné à l’aspiration et la séparation de lubrifiants, d’émulsions lubrifiantes, d’eau ou d’huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques).
  • Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.
  • Flexibilité d’utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l’huile.
  • L’aspiration s’effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.
Aspirateur industriel monomoteur 1,2 kW, cuve de 40 litres.

Livraison:

Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. Sans accessoires. Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.

Remarque(s):

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript