{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | NT20APTE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 380 W | |
Tension | 240 V | |
Fréquence secteur | 60 Hz | |
Volume du récipient | 20 l | |
Dimensions nominales raccords | 35 mm | |
Longueur | 440 mm | |
Largeur | 380 mm | |
Hauteur | 470 mm | |
Longueur flexible d'aspiration | 2,5 m | |
Longueur câble | 6 m | |
Nombre de moteurs | 1 | |
Débit volumique d'air | 74 l/s | |
Dépression | 254 mbar | |
Niveau sonore | 66 dB(A) | |
Système de mise en marche automatique | oui | |
Classe de poussières − aspirateur | L | |
Poids | 8,5 kg | |
Systèmes de filtrage | Filtre plissé plat | |
Particularité | Compact | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 078521 NT20APTE | |
Réf. fabricant | 1.378-510.0 |