{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | J-150 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Prof. pénétration maximale des agrafes | 14 mm | |
Type d'agrafe adaptée | A, H, E | |
Poids | 1,2 kg | |
Exécution | Agrafeuse électrique | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Type de produit | Agrafeuses | |
Intensité nominale | 16 A |
Référence article | 078410 J-150 | |
EAN / GTIN | 4009729077702 |