Agrafeuse sans fil, Référence fabricant: J-551

Réf.: 078409 J-551
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant J-214
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Prof. pénétration maximale des agrafes 14 mm
Type d'agrafe adaptée D, G, E
Poids 2,7 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses
Exécution Agrafeuse sans fil

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078409 J-551
EAN / GTIN 4009729079331

Description

Exécution:

Agrafeuses professionnelles conviviales et ergonomiques pour une pénétration précise d'agrafes en fil plat et en fil fin ainsi que de clous.
  • Système de rechargement par le dessous, rapide et facile.
  • Butée d’écartement pour un alignement parallèle de rangées d’agrafes.
  • Réglage de la force de frappe.
  • Déverrouillage de sécurité breveté.
  • Excellent accès, même dans les endroits confinés.
  • Voyant d’agrafes pour contrôler le rechargement.
Puissante agrafeuse sans fil professionnelle pour une fixation parfaite d’une grande variété de matériaux.

Livraison:

Avec 1 × batterie 18 V / 2,0 Ah, chargeur, agrafes et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 073870.