{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | MKAS 355 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 800 W | |
Vitesse de rotation max. | 1 300 min-1 | |
⌀ lame de scie | 355 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 120 mm | |
Profondeur de coupe max. 45° | 90 mm | |
Poids | 24,4 kg | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Démarrage en douceur | oui | |
Type de produit | Scies | |
Tension nominale | 230 V |
Référence article | 078244 72365460 | |
EAN / GTIN | 4014586894447 |