Table de transport et de travail GTA 2600, Type: GTA2600

Réf.: 078241 GTA2600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GTA 2600
Adapté pour 078232
Capacité de charge 160 kg
Poids 21,6 kg
Hauteur 820 mm
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Réf. fabricant 0601B12300

Description

Exécution:

Support pour scie oscillante et à onglet GCM 18V-216 DC de Bosch.
  • Hauteur de travail confortable de 0,82 m.
  • Construction légère et durable, charge max. 160 kg.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier