Lame de scie en carbure Drytec® ⌀ 355×25,4 mm pour matériaux minces 90

Réf.: 078237 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 355 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Adapté pour 078231 réf. 9435
pour matériau pour matériaux minces
Nombre de dents 90
Nombre de dents optimisé pour Epaisseur matériau jusqu’à 2,5 mm
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078237 90
EAN / GTIN 4260052460146
Réf. fabricant 600570

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.