Lame de scie en carbure uniquement pour l'INOX ⌀ 355×25,4 mm 90

Réf.: 078236 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Adapté pour 078231 réf. 9435
    pour matériau pour INOX
    Nombre de dents 90
    Nombre de dents optimisé pour Epaisseur matériau jusqu'à 2,5 mm
    Largeur de coupe B 2 mm
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078236 90
    EAN / GTIN 4260052463895
    Réf. fabricant 600570 NSF

    Description

    Exécution:

    Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
    • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
    • Durée de vie très élevée.
    • Haute qualité de coupe.
    • 5× réaffûtages possibles.
    • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

    Spécialement pour l'INOX, revêtu.

    Remarque(s):

    D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.