Scie oscillante et à onglet BITURBO Batterie GCM18216DC

Réf.: 078232 GCM18216DC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Carton
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GCM 18V-216 DC
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
⌀ lame de scie 216 mm
⌀ alésage lame de scie 30 mm
Profondeur de coupe max. 90° 70 mm
Longueur de coupe max. 90° 300 mm
Profondeur de coupe max. 45° 45 mm
Angle d'inclinaison max. gauche 47 degré
Angle d'inclinaison max. droite 47 degré
Angle d'onglet max. gauche 52 degré
Angle d'onglet max. droite 60 degré
Poids 15,3 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Scies
Tension nominale 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078232 GCM18216DC
EAN / GTIN 4059952608402
Réf. fabricant 0601B47000

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet sans fil.
  • Excellente capacité de coupe avec une grande profondeur de coupe de 70 mm.
  • Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l’excellente ergonomie.
  • Interface utilisateur pour la présélection de la vitesse.
  • Changement de lame de scie sans outil.

Livraison:

Lame de scie ⌀ 216 mm, serre-flan, écrou SDS, module Bluetooth GCY 42.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier