{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | SSPE1500X | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 500 W | |
Longueur course | 32 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Poids | 4 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 15,2 m/s2 | |
Particularité | FIXTEC / AVS | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Réf. fabricant | 4933428900 |