Scie à guichet, Type: STEP1200XE

Réf.: 078213 STEP1200XE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant STEP1200XE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 730 W
Cadence 500 min-1 - 3 000 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 135 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 4x
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 10,5 m/s2
Forme Forme droite
Particularité Utilisation universelle
Lames de scie sauteuse appropriées 588400 − 588551
Changement d'outil sans outil oui, système FIXTEC
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Réf. fabricant 4935412878

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge.
Avec système de serrage rapide FIXTEC pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et mouvement pendulaire commutable pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.

Livraison:

Avec pare-éclats.
Avec 2 × lames de scie, adaptateur d'aspiration, semelle lisse, câble secteur 4 m, valise de transport.

Remarque(s):

Lames de scie sauteuse, voir codes art. 588400588551.