Scie à ruban sans fil compacte M12FBS64

Réf.: 078202 M12FBS64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 12 V; Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FBS64
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Vitesse de la bande 0 m/min - 116 m/min
Profondeur de coupe max. 90° 64 mm
Largeur lame de scie ruban 13 mm
Longueur lame de scie ruban 776 mm
Poids 3,2 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078202 M12FBS64
EAN / GTIN 4058546346324
Réf. fabricant 4933478441

Description

Exécution:

Scie à ruban sans fil FUEL™ compacte et puissante avec moteur POWERSTATE™ sans charbons pour un sciage mobile et une meilleure maniabilité.
  • Changement de ruban aisé et sans outil.
  • Vitesse du ruban réglable progressivement à l’aide d’un interrupteur.
  • Construction métallique robuste, crochet en métal.
  • Eclairage à LED de la zone de coupe.

Livraison:

Avec 2× batteries M12 B4, chargeur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop