Scies sauteuses sans fil, Type: GST1270

Réf.: 078201 GST1270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GST 12V-70
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Cadence 1 500 min-1 - 2 800 min-1
Puissance de sciage max. acier 3 mm
Puissance de sciage max. bois 70 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 3x
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 5,5 m/s2
Forme Forme droite compacte
Particularité LED
Lames de scie sauteuse appropriées 588400 − 588551
Changement d'outil sans outil oui, système SDS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Réf. fabricant 06015A1005

Description

Exécution:

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS.
Scie sauteuse sans fil de forme droite, légère et compacte.
  • Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie.
  • Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
  • LED activable pour un éclairage parfait de la zone de coupe.
  • Position de la poignée exceptionnellement proche de la ligne de coupe, permettant ainsi de réaliser des coupes particulièrement précises.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, chargeur, 2× lames de scie, pare-éclats, kit d’aspiration, patin de guidage, adaptateur d’aspiration, L-BOXX 102 et insert L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.