Scie à guichet GST160CE

Réf.: 078200 GST160CE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (L-Boxx)
Référence fabricant GST160CE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 800 W
Cadence 800 min-1 - 3 000 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 160 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 4x
Poids 2,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 7,5 m/s2
Forme Forme droite
Particularité Puissant, LED
Lames de scie sauteuse appropriées 588400 − 588551
Changement d'outil sans outil oui, système SDS
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Réf. fabricant 0601517000

Description

Exécution:

Scie sauteuse Bosch avec changement de lame aisé et sans outil grâce au système Bosch SDS.
Scie sauteuse droite.
  • Guidage très précis de la lame grâce au double galet breveté qui atténue la flexion de lame − pour une excellente précision de coupe.
  • Puissant moteur de 800 W avec régulation électronique constante offrant de grandes réserves de puissance, même dans les matériaux durs.
  • Forte réduction des vibrations grâce au système d'équilibrage des masses pour un fonctionnement optimal.

Livraison:

Avec 3 × lames de scie, adaptateur d’aspiration, L-BOXX 136, insert 1/1 L-BOXX.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier