{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Attribut des noms de produit | ⌀ 315 mm | |
Référence fabricant | KGS 315 Plus | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 600 W | |
Vitesse de rotation max. | 4 100 min-1 | |
⌀ lame de scie | 315 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 30 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 120 mm | |
Profondeur de coupe max. 45° | 76 mm | |
Largeur de coupe | 320 / 223 mm | |
Angle d'inclinaison max. gauche | 46 degré | |
Angle d'inclinaison max. droite | 46 degré | |
Angle d'onglet max. gauche | 47 degré | |
Angle d'onglet max. droite | 60 degré | |
Poids | 27,2 kg | |
Longueur | 950 mm | |
Largeur | 765 mm | |
Hauteur | 365 mm | |
Longueur câble | 2,1 m | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078193 KGS315P | |
EAN / GTIN | 4003665505671 | |
Réf. fabricant | 0103150000 |