Scies circulaires électroportatives sans fil GKS1226

Réf.: 078183 GKS1226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GKS12V-26
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Exécution Scie circulaire électroportative
Vitesse de rotation max. 1 400 min-1
⌀ lame de scie 85 mm
⌀ alésage lame de scie 15 mm
Prof. de tronçonnage max. 26,5 mm
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Poids 1,4 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Réf. fabricant 06016A1005

Description

Exécution:

Scie circulaire électroportative sans fil maniable 12 V / 3,0 Ah.
  • Modèle le plus compact de sa catégorie pour une maniabilité parfaite.
  • Vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires.
  • Excellente ergonomie: petite poignée et poids réduit (seulement 1,4 kg) pour un confort de travail maximal.
  • Robuste base en aluminium pour des coupes précises.
  • Adaptateur pour aspiration de poussières compatible avec le système d’aspiration Bosch.

Livraison:

Avec chargeur, lame à bois, adaptateur butée parallèle / rail de guidage, adaptateur d’aspiration, clé à 6 pans creux, insert 1/2 L-BOXX pour appareil, insert 1/2 L-BOXX pour chargeur et L-BOXX 238.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.