{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | GKT 55 GCE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Exécution | Scie circulaire à plongée | |
Puissance absorbée | 1 400 W | |
Vitesse de rotation max. | 6 250 min-1 | |
⌀ lame de scie | 165 mm | |
⌀ alésage lame de scie | 20 mm | |
Profondeur de coupe max. 90° | 57 mm | |
Poids | 4,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078181 GKT55GCE | |
Réf. fabricant | 0601675001 |