{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Vitesse de rotation à vide | 8 000 min-1 - 12 600 min-1 | |
Puissance nominale | 1 700 W | |
Puissance de décharge | 970 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage | 0,1 mm | |
Vibrations maximales suivant EN | 4,1 m/s2 | |
Niveau sonore | 91 dB(A) | |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Poids | 4,6 kg | |
Longueur câble | 3,6 m | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Tension nominale | 230 V | |
Emballage | Metabox | |
Type de produit | Fraise |
Référence article | 078162 PFM17 | |
EAN / GTIN | 4061792210349 |