Chanfreineuse sans fil utilisation manuelle AKFH18-5AS

Réf.: 078123 AKFH18-5AS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Emballage: Mallette de transport

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Emballage Mallette de transport
Référence fabricant AKFH 18-5 AS
Vitesse de rotation à vide 2 400 min-1 - 7 500 min-1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
⌀ disque d'appui 98 mm
Angle de chanfrein 45 degré
Hauteur de chanfrein max. 45° 5
Rayon 2,5 mm
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078123 AKFH18-5AS
EAN / GTIN 4014586898209

Description

Exécution:

Pour la réalisation de chanfreins et d’arrondis sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, pour la réalisation de bords intérieurs et extérieurs, de contours et pour arrondir les perçages.
Puissante fraise à chanfreiner sans fil pour une préparation optimale des revêtements pour un travail flexible en atelier et sur chantier.
Affleureuse sans fil jusqu’à 5 mm.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, 1 machine avec tête de fraisage à 45° (sans galet de guidage, sans plaquettes), 3 vis de serrage, 1 pâte de cuivre, 1 clé à 6 pans creux 4 mm, 1 tournevis Torx TX 15, 1 valise en plastique.

Remarque(s):

Accessoires nécessaires disponibles dans notre eShop à partir des codes art. 078136078138.
Batteries adaptées, voir codes art. 073851073859 ou kits de base, voir codes art. 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop