{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V; Milwaukee Type HB 12 V | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Capacité de coupe maximale dans l’aluminium | 2,1 mm | |
Capacité de coupe maximale dans l’acier | 1,6 mm | |
Rayon de la courbe minimale | 40,7 mm | |
Largeur de coupe | 5 mm | |
Poids | 1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s2 |
Référence article | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |