Balayeuses KM7030CBP

Réf.: 078004 KM7030CBP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de travail avec brosses latérales 700 mm
Poids net 48 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Puissance absorbée 195 W
Tension de la batterie 12 V
Durée de fonctionnement max. 150 min
Volume récipient 30 l
Longueur 1 200 mm
Largeur 770 mm
Hauteur 1 050 mm
Type de produit Laveuse de sols

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078004 KM7030CBP
EAN / GTIN 4039784718098
Réf. fabricant 1.517-213.0

Description

Exécution:

Balayeuse manuelle avec brosse à rouleau et brosses latérales à entraînement électrique pour un balayage efficace dans les courbes à gauche comme à droite. Garniture de poils universelle pour le nettoyage intérieur et extérieur, filtre à poussières avec aspiration, châssis en plastique robuste, brosse principale facilement réglable et brosses latérales à réglage progressif.
  • Aspiration intégrée
  • Fonctionnement sur batterie
  • Brosses à rouleau et latérales entraînées

Machine de nettoyage au sol manuelle pour de nombreuses applications et différentes superficies. Au choix, fonctionnement sur piles ou sur secteur. Productivité élevée et utilisation économique.