Exécution:
Puissant MultiTool pour une progression rapide (pour l’aménagement et la rénovation) avec plus de 30 accessoires pour le sciage dans le bois et le métal, le ponçage, la coupe de carrelages, etc.
Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec
porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu’à 35 % plus rapide).
- Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
- Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
- Qualité et stabilité maximales grâce au carter d’engrenage métallique et à l’utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
- Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.
Livraison:
Jeu de 30 accessoires, dispositif d’aspiration et L-BOXX.
Avec chargeur et 2× batteries Li-Ion AMPShare (18 V / 4 Ah).
1× lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lame de scie en carbure (Ø 75 mm), 1× râpe en carbure (triangulaire), 1× spatule, 1× plateau-support perforé, 5× feuilles abrasives perforées de chaque (grain 60, 80, 120, 180), 1× dispositif d’aspiration, 1× chargeur rapide GAL 1880 CV, 2× batteries Li-Ion (18 V / 4 Ah), 1× valise à outils en plastique (L-Boxx 136).
Remarque(s):