{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Référence fabricant | M18 FAP180-502X | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Puissance absorbée | 1 400 W | |
Plage de vitesses de rotation | 360 min-1 - 2 200 min-1 | |
Porte-outils | M14 | |
⌀ maximal outil à polir | 180 | |
Poids | 2 kg | |
Type de produit | Polisseuse |
Référence article | 077773 M18FAP180 | |
EAN / GTIN | 4002395144525 | |
Réf. fabricant | 4933451550 |