{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Vitesse de rotation max. | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
⌀ d’outil max. | 125 mm | |
Poids | 2 kg | |
Type de produit | Ponceuses pour soudures d'angle |
Référence article | 077770 BME18 | |
EAN / GTIN | 4030293230422 | |
Réf. fabricant | 504505 |