Ponceuse pour tubes SET

Réf.: 077761 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant BRE14-3 125SET
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Largeur de bande 40 mm
Longueur ruban 760 mm
⌀ tuyau usinable 125 mm
Type SET
Poids 3,6 kg
Vitesse maximale du ruban 10 mm/s
Vibrations maximales suivant EN 0 m/s2
Type de produit Meuleuse de tuyaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077761 SET
EAN / GTIN 4030293187191
Réf. fabricant 433446

Description

Exécution:

Puissante ponceuse pour tubes avec présélection et maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide du générateur tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre la surcharge et surveillance de la température. Changement sans outil des adaptateurs système pour ponçage et ponçage à bande pour tubes. Module électronique entièrement encapsulé empêchant les dégâts dus aux poussières. Bras de ponçage à ressort de haute qualité avec 2 galets de guidage pour un enroulement optimal de tubes jusqu'à 270°.

Livraison:

1 ponceuse pour tubes BRE14-3 125SET, 1 adaptateur de ponçage pour bandes BR125, 1 bande superfinition de chaque S600, S1500, 1 bande abrasive Meshflex de chaque A240, A400, 5 bandes abrasives Coruflex de chaque P80, P120, P220, 1 valise de transport L-BOXX® 238.

Remarque(s):

Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558408.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier