• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Kit Acier spécial pour polisseuse d’angle WPO, Type: F

Réf.: 077718 F
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type F
Application principale Usinage de surfaces planes
Type de produit Kit de meulage et de polissage (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Réf. fabricant 63721006040
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Utilisation:

Kit pour applications standard dans l’usinage de surfaces planes: Elimination de saletés dues au non-tissé plissé et de couleurs de revenu jusqu’au satinage parfait.

Adapté(s) pour:

Polisseuses d’angle 077712.

Livraison:

1 cylindre abrasif élastique 100×100 mm, grain 60; 1 cylindre en nylon à lamelles 100×100 mm, grain 180; 1 disque en nylon avec plis, 30×150 mm, alésage M14; 10 disques en nylon avec fermeture adhésif, fin, ⌀ 115 mm; 1 plateau-support pour disques nylon en adhésif, ⌀ 115 mm, M14; 1 broche de fixation 15 − 50 mm; 2 clés.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier