Limes à bande sans fil M12FBFL13

Réf.: 077717 M12FBFL13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Lime à bande
    Référence fabricant M12 FBFL13
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension de la batterie 12 V
    Plage de vitesses de rotation 0 - 14 500
    Vitesse de la bande 0 m/min - 1 105 m/min
    Largeur bande abrasive 13 mm
    Longueur bande abrasive 457
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
    Poids 1,1 kg
    Vibrations maximales suivant EN 1,69 m/s2
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 0

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077717 M12FBFL13
    EAN / GTIN 4058546412456

    Description

    Exécution:

    Lime à bande sans fil extrêmement légère (seulement 1,0 kg ou 1,1 kg avec une batterie 2 Ah) pour un travail sans fatigue.
    • Deux modes de vitesse + régulateur de vitesse variable.
    • Marche arrière - permet à l’utilisateur de sélectionner l’orientation de la bande pour contrôler la direction des étincelles/copeaux.
    • Réglage de la tête sans outil à 360°.
    • Utilisation d’une seule main - permet de travailler dans des espaces restreints et est idéal pour les travaux en hauteur.

    Livraison:

    Sans batterie ni chargeur.

    Remarque(s):

    Batteries et chargeurs adaptés, voir à partir du code art. 073814.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier