Ponceuse pour tubes 72227560

Réf.: 077715 72227560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de vitesses de rotation 2 700 min-1 - 8 500 min-1
    Référence fabricant RS 17-70 E
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 1 700 W
    Largeur de bande 20; 40 mm
    Longueur ruban 815 mm
    ⌀ tuyau usinable 8 mm - 80 mm
    Poids 4,64 kg
    Vitesse maximale du ruban 9 mm/s - 27 mm/s
    Longueur câble 4 m
    Démarrage en douceur oui
    Verrouillage anti-redémarrage oui
    Type de produit Meuleuse de tuyaux
    Tension nominale 230 V

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077715 72227560
    EAN / GTIN 4014586895864

    Description

    Exécution:

    Ponceuse pour tubes avec une capacité d’enlèvement de matière très élevée. Idéale pour l’usinage de tuyaux et coudes − nettoyage, élimination de couleurs de revenu, ponçage de cordons de soudure jusqu’aux préparatifs de polissage et le polissage jusqu’au poli miroir. Plage de vitesses de rotation réglable de manière variable pour les bandes abrasives, non tissé et de polissage. Guidage de bande optimisé.
    Ponceuse pour tubes pour rayons étroits, réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant.
    Ecartement par rapport au mur min. 50 mm.

    Avantage(s):

    • Abrasion efficace des cordons de soudure grâce à une vitesse de coupe optimale des bandes abrasives.
    • Réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant de mains courantes déjà montées.
    • Les bandes abrasives flexibles s’adaptent parfaitement, même aux coudes de tuyaux étroits, pour des surfaces lisses.
    • Ponçage périphérique à 360° en seulement 2 passages.
    • Galets de guidage en option pour un écartement minimum par rapport au mur.
    • Protection anti-redémarrage.
    • Roulement à billes protégé contre la poussière.

    Livraison:

    Ponceuse pour tubes FEIN RS 17-70 E.
    Accessoires non fournis, livraison en boîte carton.

    Remarque(s):

    Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558011.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier