Pied de machine, Type: 99001003

Réf.: 077614 99001003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Pied de machine GIB
Poids 17 kg
Longueur 610 mm
Largeur 450 mm
Hauteur 720 mm
Type de produit Pied de machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Réf. fabricant 99001003000

Description

Exécution:

Hauteur de travail aisément réglable à l’aide d’un ressort à gaz comprimé. Grande stabilité grâce à la construction robuste.

Utilisation:

Avec les modules de ponçage à bande, comme ponceuse à bande, avec les modules d’extension pour le ponçage radial, longitudinal, de surfaces, Centerless ainsi que pour l’ébavurage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier