Ponceuse à bande GI 790204

Réf.: 077613 790204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GI 150
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 3 000 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 000 min-1
Largeur de bande 150 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 82 kg
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077613 790204
EAN / GTIN 2050001676771
Réf. fabricant 79020400403

Description

Exécution:

Gamme de ponceuses à bande GI de GRIT pour répondre aux exigences élevées de l'industrie: Robuste, et équipée de moteurs extrêmement puissants.
  • Rentabilité élevée grâce à une capacité d'enlèvement de matière optimale.
  • Moteur puissant de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Système de fixation de bande breveté.
  • Grande sécurité de travail: butée, interstice de ponçage et protection oculaire réglables individuellement.

Module de base pour le ponçage à bande industriel.
  • Maniement aisé, vibrations réduites.
  • Avec vitesse de rotation constante pour un excellent enlèvement de copeaux.
  • Possibilité de raccordement à une installation d’aspiration centrale prévue.

Utilisation:

Avec les pieds de machine 077614 comme ponceuse à bande, avec les modules d’extension pour le ponçage radial, longitudinal, de surfaces, Centerless ainsi que pour l’ébavurage.

Livraison:

Avec fiche CEE (16 A), 1 bande abrasive.

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et suiv. et 558453-56.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier