Ponceuse à bande GX 790131

Réf.: 077610 790131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GX 75
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 3 000 min-1
Largeur de bande 75 mm
Longueur ruban 2 000 mm
Poids 75 kg
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Réf. fabricant 79013100403

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande modulaire pour petites séries.
  • Collecteur de copeaux amovible.
  • Possibilité de raccordement d’une aspiration externe.

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et 558453-56.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier