{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GKS 75 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension | 400 V | |
Puissance absorbée | 3 000 W | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Largeur de bande | 75 mm | |
Longueur ruban | 2 000 mm | |
Poids | 45 kg | |
Longueur totale | 1007 mm | |
Largeur totale | 330 mm | |
Hauteur totale | 1020 mm | |
Type de produit | Ponceuses à bande |
Référence article | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Réf. fabricant | 79050300403 |