Touret à meuler double, 230 V DS150P

Réf.: 077530 DS150P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS 150 Plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance nominale 230 V
Puissance absorbée 400 W
Vitesse de rotation max. 2 980 min-1
⌀ meule D 150 mm
Largeur meule T 20 mm
⌀ alésage meule H 20 mm
Poids 10,2 kg
Longueur câble 1,8 m
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Réf. fabricant 604160000

Description

Exécution:

Touret à meuler double pour le meulage, l’affûtage, l’ébavurage et, en cas d’utilisation d’une brosse métallique, également pour le dérouillage de l’acier et des métaux. L’éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.
  • Surfaces d’appui de pièces réglables sans outil.
  • Machine puissante pour travaux intensifs d’affûtage, de meulage et d’ébavurage.
  • Convient à l’utilisation de brosses circulaires en fil d’acier pour l’élimination de la rouille.
  • Eclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Moteur à induction silencieux, à faibles vibrations et sans entretien.
  • Fonctionnement silencieux et longue durée de vie des disques grâce à la bride de fixation de haute qualité.
  • Sécurité de travail maximale grâce aux très grandes et solides vitres de protection contre les étincelles.

Livraison:

Avec meules en corindon normal 36 P et 60 N, pare-étincelles, un support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier