Table de travail à droite AT1

Réf.: 077525 AT1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AT1
Pour machines DS04-DS12
Type de produit Tables support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077525 AT1
EAN / GTIN 2050001776174
Réf. fabricant AT RECHTS

Description

Exécution:

Table de travail robuste avec butée angulaire. Inclinable entre −5° et +15°. Butée angulaire réglable de 2 à 90°.

Remarque(s):

Pour une utilisation avec une table de travail, une meule avec embrèvement est nécessaire (par ex. type 5). Gardes adaptées, voir code art. 077509. Pas compatible avec les tourets à meuler doubles avec aspiration 077514.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier