Touret à meuler double ECO, 230 V W175

Réf.: 077502 W175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W175
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 520 W
Vitesse de rotation max. 2 900 min-1
⌀ meule D 175 mm
Largeur meule T 20 mm - 25 mm
⌀ alésage meule H 32 mm
Poids 18 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Réf. fabricant ECO175

Description

Exécution:

Tourets à meuler doubles 230 V monophasé avec moteur silencieux, sans entretien. Les grands écrans de protection oculaire garantissent à l’utilisateur une sécurité élevée. Surfaces d'appui de pièce réglables sans outil.
La protection anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel de la machine après une coupure de courant.

Livraison:

Avec meules en corindon normal NK36 et NK60.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.
Supports machine correspondants 077513 réf. DS04 avec plaque adaptatrice 077515 réf. ECO.