{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Ponceuses à bande | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de la bande | 230 m/min - 410 m/min | |
Surface de ponçage | 90 × 135 mm | |
Poids sans batterie | 3,9 kg | |
Largeur bande abrasive | 75 mm | |
Longueur bande abrasive | 457 | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 0 |
Référence article | 077331 M18FBTS75 | |
EAN / GTIN | 4058546374082 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |