Ponceuse vibrante GSS, Type: 230AVE

Réf.: 077328 230AVE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 230AVE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 300 W
Longueur papier abrasif (adhésif) 184 mm
Largeur papier abrasif (adhésif) 92 mm
Longueur papier abrasif (pince) 230 mm
Largeur papier abrasif (pince) 92 mm
Support papier abrasif fixation adhésif oui
Support papier abrasif fixation par pince oui
Mouvement oscillant 2,4 mm
Nombre d'oscillations 22 000 min-1
Perforations 8x
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Réf. fabricant 0601292802

Description

Exécution:

Ponceuse vibrante de 300 W, maniable et générant peu de vibrations avec présélection de la vitesse de rotation:
  • Surfaces de prise ergonomiques avec Softgrip pour une maniabilité parfaite.
  • Vibrations minimum grâce au carter moteur découplé.
  • Système de serrage de papier abrasif pour une fixation parfaite à l'aide de pinces ou par fixation auto-aggripante.
  • Système d'aspiration de la poussière intégré par le papier abrasif à 8 perforations.
  • Raccordement direct pour système d'aspiration externe ou microfiltre.

Livraison:

Avec microfiltre, plateau-support, poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Papier abrasifauto-agrippant adapté, voir code art. 557576.