Ponceuse excentrique, Type: EX150ES

Réf.: 077321 EX150ES
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant EX150ES
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre d'oscillations 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Mouvement oscillant 3,2 / 6,4 mm
Vibrations maximales suivant EN 8,5 m/s2
Puissance absorbée 440 W
⌀ plateau-support 150 mm
Poids 2,8 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Réf. fabricant 4935443290

Description

Exécution:

  • Puissante ponceuse excentrique avec moteur de 440 W.
  • Présélection électronique de la vitesse de rotation. Changement du papier de verre par système auto-agrippant.
  • Présélection du circuit oscillant double 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Système d'aspiration de la poussière intégré par le plateau-support universel à 6 trous. Branchement pour système d'aspiration externe.

Livraison:

Avec plateau-support excentrique ⌀ 150 mm, poignée supplémentaire, feuille abrasive, sachet à poussières, adaptateur d’aspiration.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.