{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GE 950 G | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 950 W | |
Plage de vitesses de rotation | 2 500 min-1 - 8 700 min-1 | |
⌀ maximal pinces de serrage | 6 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Présélection électronique de la vitesse de rotation | oui | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 077264 GE950GP | |
EAN / GTIN | 4007430212412 | |
Réf. fabricant | 600618000 |