{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12FDGA-422B | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah; 4 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 24 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 50 mm | |
⌀ maximal pinces de serrage | 6 mm - 8 mm | |
Poids | 0,8 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 077257 M12FDGA422 | |
EAN / GTIN | 4058546290672 | |
Réf. fabricant | 4933471439 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |