Il existe une alternative à ce produit

Meuleuse d’angle WS22-230

Réf.: 077155 WS22-230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WS22-230E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 200 W
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 68 mm
Poids 5,2 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Réf. fabricant 4935431720

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle 2200 W / 230 mm avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier