{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WSB 25-230X | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 500 W | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
⌀ disque max. | 230 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 66 mm | |
Poids | 5,4 kg | |
Particularité | QuickIN | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077151 72211100 | |
Réf. fabricant | 72211100232 |