{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WE 26-230 MVT Quick | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 600 W | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 6,4 m/s2 | |
⌀ disque max. | 230 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 65 mm | |
Poids | 6,3 kg | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Protection anti-redémarrage; Démarrage en douceur | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Réf. fabricant | 606475000 |