Meuleuses d'angle WEA19-1800

Réf.: 077148 WEA19-1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WEA 19-180 Quick RT
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 900 W
Vitesse de rotation max. 8 200 min-1
Vibrations maximales suivant EN 4,9 m/s2
⌀ disque max. 180 mm
Prof. de tronçonnage max. 60 mm
Poids 2,7 kg
Longueur câble 4 m
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Profondeur de coupe élevée; Système M-Quick
Type de produit Meuleuses d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Réf. fabricant 601095000

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d’angle de 180 mm avec la profondeur de coupe d’une meuleuse d’angle de 230 mm.
  • Vibrations réduites pour un travail sans fatigue grâce à la poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et à l’Autobalancer intégré.
  • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.
  • Carter d’engrenage orientable par incréments de 90°.
  • Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximal et un travail facile en hauteur.
  • Moteur Marathon Metabo avec nouveau système de refroidissement et de balais de charbon pour une durée de vie deux fois plus longue.
  • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC): progression de travail rapide grâce à une vitesse constante en charge.
  • Système M-Quick pour un changement de disque sans outil sur simple pression d’un bouton.
  • Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
  • Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque au niveau le plus faible du marché – pour une protection maximale de l’utilisateur et une reprise rapide du travail.
  • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage.
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, écrou de serrage M-Quick.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier