Meuleuse d'angle GWS, Type: 24-180LVI

Réf.: 077146 24-180LVI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 24-180 LVI
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 400 W
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Vibrations maximales suivant EN 5,5 m/s2
⌀ disque max. 180 mm
Prof. de tronçonnage max. 54 mm
Poids 5,4 kg
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Particularité Poignée pivotante
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Réf. fabricant 0601892F00

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 180 mm:
  • Puissant moteur de 2400 W avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
  • Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée principale et supplémentaire Vibration Control, à l'arrêt KickBack et à la protection anti-redémarrage.
  • Poignée pivotante pour un meulage et un tronçonnage optimum.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.