{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Vitesse de rotation max. | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 2,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 5,01 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077143 4933478437 | |
EAN / GTIN | 4058546346287 |