Exécution:
Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
Meuleuse d’angle
à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles aigus jusqu’à 43° et dans les zones difficiles d’accès.
- Conçue pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées.
- Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
- Carter d’engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.
- Vitesse constante en charge.
- Plus longue durée de vie, puissance d’entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu’à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.
- Metabo Quick pour changement de disque sans outil grâce à l’écrou à serrage rapide.
- Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations afin de protéger la santé.
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur.
Livraison:
Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.