Meuleuse d'angle sans fil 18 V M18FLAG

Réf.: 077135 M18FLAG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V; Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FLAG230XPDB-121C
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 65 mm
Poids 5,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Particularité Interrupteur “homme-mort”; FIXTEC
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077135 M18FLAG
EAN / GTIN 4058546220600
Réf. fabricant 4933464115

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle deux mains sans fil Ø 230 mm. Modèle avec interrupteur “homme mort” et protection anti-redémarrage.
Toute dernière génération du moteur POWERSTATE™ sans charbons (fonctionnement sur une seule batterie 18 V / 12 Ah High Output™)

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 18 V / 12 Ah High Output™, chargeur M12-18 FC, capot de protection, poignée latérale AVS, écrou à serrage rapide Fixtec, 2 × grilles de protection antipoussière interchangeables, valise de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier