• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Meuleuse d’angle électrique avec verrouillage anti-redémarrage, pour ⌀ disque 125 mm, filetage M14, en carton, Type: AGV10125EK

Réf.: 077131 AGV10125EK
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AGV10-125EK
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 000 W
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 2,6 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 33 mm
Poids 2,2 kg
Dispositif homme-mort non
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Modèle court
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077131 AGV10125EK
EAN / GTIN 4002395260898
Réf. fabricant 4933451222
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Meuleuse d'angle compacte ⌀ 125 mm. Meuleuse d'angle compacte et puissante avec grande profondeur de tronçonnage grâce à la tête d'engrenage métallique plate.
  • Câble secteur de 4 m.
  • Blocage de broche pour un changement de disque rapide.
  • Réglage rapide du capot de protection.
  • Verrouillage anti-redémarrage.
Meuleuse d'angle 1000 W / 125 mm, modèle compact. Avec élément de serrage.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage.

Remarque(s):

Toutes les meuleuses d’angle compactes avec interrupteur verrouillable sont dépourvues de système «homme-mort».